Prix : 25,95 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Ergodyne Chill-Its® 6487 Cooling Multi-Band, Hi-Vis Lime
Le Chill-Its® 6487 Cooling Multi-Band offre une protection contre le soleil, la poussière et les débris volants, ainsi que le soulagement de refroidissement. De plus, il dispose d’une technologie d’évaporation pour un refroidissement immédiat, et d’une protection UPF 50+ contre les rayons nocifs du soleil lorsque vous travaillez à l’extérieur.
COMMENT ACTIVER
Il suffit de mouiller les couvre-chefs de refroidissement pour activer le soulagement de refroidissement instantané qui dure pendant des heures. Lorsqu’il est activé, ce multi-bande est léger et rafraîchissant pour même les jours les plus chauds de l’année. Le traitement anti-odeur le garde frais toute la journée. Accrochez-vous au sec ou au lavage à la machine au besoin.
COMMENT PORTER
Ce couvre-chef multifonctionnel est incroyablement polyvalent. Le matériau en tricot doux et extensible permet de porter la multibande de plusieurs façons différentes - porter comme bandeau de refroidissement, gaiter du cou, masque facial, chapeau, chiffon de rosée et plus encore. Il peut également être porté sous un casque pour le refroidissement de l’humidité-wicking lorsqu’il est sec, et le soulagement de refroidissement par évaporation instantanée lorsqu’il est mouillé.
Idéal pour la construction, l’aménagement paysager, la toiture, ou toute personne travaillant dans la chaleur. Il peut également être utilisé pour garder au frais et réduire le risque de stress thermique tout en jardinant, randonnée, faire du sport et plus encore.
Le Chill-Its® 6487 Cooling Multi-Band offre une protection contre le soleil, la poussière et les débris volants, ainsi que le soulagement de refroidissement. De plus, il dispose d’une technologie d’évaporation pour un refroidissement immédiat, et d’une protection UPF 50+ contre les rayons nocifs du soleil lorsque vous travaillez à l’extérieur.
COMMENT ACTIVER
Il suffit de mouiller les couvre-chefs de refroidissement pour activer le soulagement de refroidissement instantané qui dure pendant des heures. Lorsqu’il est activé, ce multi-bande est léger et rafraîchissant pour même les jours les plus chauds de l’année. Le traitement anti-odeur le garde frais toute la journée. Accrochez-vous au sec ou au lavage à la machine au besoin.
COMMENT PORTER
Ce couvre-chef multifonctionnel est incroyablement polyvalent. Le matériau en tricot doux et extensible permet de porter la multibande de plusieurs façons différentes - porter comme bandeau de refroidissement, gaiter du cou, masque facial, chapeau, chiffon de rosée et plus encore. Il peut également être porté sous un casque pour le refroidissement de l’humidité-wicking lorsqu’il est sec, et le soulagement de refroidissement par évaporation instantanée lorsqu’il est mouillé.
Idéal pour la construction, l’aménagement paysager, la toiture, ou toute personne travaillant dans la chaleur. Il peut également être utilisé pour garder au frais et réduire le risque de stress thermique tout en jardinant, randonnée, faire du sport et plus encore.
Poids &Dimensions
- Largeur 3-1/2 po (8,89 cm)
- Longueur 6 in (15,24 cm)
- Hauteur 3/4 en
- Taille 6 po x 3-1/2 po
- Poids 0,1 lbs (.05 kg)
Détails du produit
- Description Refroidissement multi-bande
- Type Multibande haute visibilité
- Utilisation principale Protection contre le stress thermique
- Quantité par paquet 1
- Marque Ergodyne
- Série Chill-Its® 6487
- Matériau 92 % polyester, 8 % Spandex
- Numéro de référence du fabricant 42127
- Technologie de refroidissement Tissu en tricot performance
- Couleur Vert
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Accuform MRST533VP Safety Hydration Card, ARE YOU PROPERLY HYDRATED, 7"H x 10"W, Plastique
Article nº : 672169
Pas encore évalué
17,75 $
Affiche de sécurité Accuform SP125033L, PREVENT HEAT STRESS, 22"H x 17"W, Papier laminé
Article nº : 672156
Pas encore évalué
53,95 $
Ergoodyne Chill-Its® Cooling Multi-Band, Hi-Vis Lime
25,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires