Prix : 409,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
TAMBOUR de suremballage Eagle avec couvercle vis-ON
Fabriquées en polyéthylène haute densité résistant aux produits chimiques. Léger, empilable et comprend des inhibiteurs d’UV. Idéal pour le stockage, transport, nettoyage et déversement de confinement. Batterie incinérer complètement. Forkliftable. suremballages 65 gal tenir gal 30 tambours ou plus petit.
Peut être utilisé avec des groupes d’emballage I, II et III de la conformité des matières dangereuses :
Suremballage DOT 49CFR 173,25
Certifiés à HM-181
UN marquage : 1H 2/X200/S
Fabriquées en polyéthylène haute densité résistant aux produits chimiques. Léger, empilable et comprend des inhibiteurs d’UV. Idéal pour le stockage, transport, nettoyage et déversement de confinement. Batterie incinérer complètement. Forkliftable. suremballages 65 gal tenir gal 30 tambours ou plus petit.
Peut être utilisé avec des groupes d’emballage I, II et III de la conformité des matières dangereuses :
Suremballage DOT 49CFR 173,25
Certifiés à HM-181
UN marquage : 1H 2/X200/S
Poids &Dimensions
- Diamètre 27-1/8 Haut à 25-15/16 Bas Utilisable dans
- Gamme de capacité 65 à 70 gal
- Hauteur 33-3/4 po (85,73 cm)
- Capacité de poids 660 lbs (300 kg)
- Poids 45 lbs (20,45 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Description Suremballage
- Capacité 65 gal (246,05 l)
- Type Couvercle à vis
- Marque Eagle Mfg
- Matériau Polyéthylène
- Style Détient 30 batterie gal.
- Numéro de référence du fabricant 1661
- Capacité du tambour 1 (3,79 l)
- Couleur Jaune
Conformité et certifications
- UN Rating 1H 2/X300/S
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
259,95 $
955,00 $
Eagle 1661 65 suremballage gallons avec couvercle vissable
409,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires