Prix : 459,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Roues intégrées de grand diamètre roulent facilement, encore plus rude, des terrains accidentés. Encart volant position aide à prévenir les dommages aux murs et aux portes et facilite l’inclinaison en position de roulement. Moulé en points de levage. Couvercle à charnières, attaché ne sera pas perdu lors de la manipulation de déchets ; serrures arrière hors de la voie pour la grande roue. Résine de polyéthylène, fond renforcé et nervures côtés renforcées assurent la longévité. Les conteneurs 65 et 95 gallon ont une mise à niveau/roue, barre de remontée mécanique pour une durabilité supérieure. Gris granit texture regarder avec un couvercle noir.
Poids &Dimensions
- Largeur 25-3/8 po (64,45 cm)
- Profondeur 32-3/8 po (82,23 cm)
- Hauteur 41-7/8 po (106,36 cm)
- Poids 32 lbs (14,55 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Capacité 65 gal (246,05 l)
- Type Poubelle mobile
- Intérieur/extérieur Extérieur
- Marque Rubbermaid
- Type de couvercle Couvercle plat
- Matériau Plastique
- Couvercle Oui
- Numéro de référence du fabricant FG9W2100GRAY
- Forme Rectangle
- Couleur Gris
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Global Industrial Standard Duty Plastic Tilt Truck, 1 Cu. Yd. Cap,1000 Lbs. Cap, Gray
Article nº : 501600
Pas encore évalué
1 239,00 $
65 gallons Rubbermaid grand Mobile poubelle - gris avec couvercle
459,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires