Prix : 32,95 $
Les clients ont également été consultés
Fabriqués en tissu en maille souple et légère avec une protection UPF 50MD contre les rayons UV nocifs, ces manches de protection solaire procurent un soulagement instantané du refroidissement lorsqu'elles sont humides et évacuent l'humidité lorsqu'elles sont sèches, ce qui aide à absorber et à sécher la sueur rapidement. Un traitement anti-odeur garde les odeurs corporelles funky et désagréables sous contrôle lorsque vous allez tous dehors.
COMMENT ACTIVER LE REFROIDISSEMENT ET L'USURE
L'activation est facile. Il suffit de faire fonctionner les manches du bras de refroidissement sous l'eau froide, puis virevolter ou secouer les manches pour accélérer le processus de refroidissement par évaporation sans produits chimiques. Portez-le humide pour le refroidissement ou séchez-le pour un confort d'humidité. Améliorez les effets de refroidissement en portant les manches sur les points clés d'impulsion (sous le bras et le poignet).
Dimensionnement
Grâce à son tissu de haute qualité et élastique, ces manches de bras de protection unisexe conviennent à la plupart des tailles de bras - pas de pression inconfortable ou d'inconfort. Pour déterminer la bonne taille de manche, il suffit de mesurer la circonférence de votre bras supérieur et inférieur et se référer à la carte de taille pour des mesures spécifiques de chaque taille.
Que ce soit en travaillant à l'extérieur ou tout simplement profiter de l'extérieur (golf, vélo, pêche, jogging, jouer au baseball, etc), ces manches uv offrent une grande protection de la peau. Aussi parfait pour couvrir les tatouages afin de ne pas offenser le prim et prude avec votre encre noueux.
Poids &Dimensions
- Largeur 4-1/2 po (11,43 cm)
- Longueur 16-29/32 po (42,94 cm)
- Taille G
- Poids 0,19 lbs (.09 kg)
Détails du produit
- Description Manches de bras de refroidissement par évaporation
- Type Manches de bras de refroidissement
- Utilisation principale Protection contre le stress thermique
- Quantité par paquet 1 paire(s)
- Marque Ergodyne
- Série Chill-Its® 6690
- Matériau Tissu en tricot performance
- Numéro de référence du fabricant 12384
- Couleur Noir
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Ergodyne® Chill-Its® 6717 CT EVAP casque cou ombre w / serviette de refroidissement intégré, bleu, qté par paquet : 6
Article nº : B1874307
Pas encore évalué
133,50 $
Ergodyne® Chill-Its® 6715CT Evap. Cooling Hard Hat Pad w/ Built-In Cooling Towel, Blue, qté par paquet : 6
Article nº : B1874355
Pas encore évalué
73,50 $
16,50 $
Ergodyne® Chill-Its® 6602 Evaporative Cooling Towel, Hi-Vis Lime
Article nº : B1874682
Pas encore évalué
19,75 $
Ergodyne® Chill-Its® 6690, Manches de bras de refroidissement, Noir, L, 12384
32,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires