Prix : 269,95 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Cet outil deux-en-un est pratique à la fois pour le mélange et le grattage, et est idéal pour une variété d’applications telles que la soupe, confiserie, pâte, et la fabrication de sauce ainsi que de nombreuses autres tâches de transformation des aliments ou d’autres tâches de mélange. La construction d’une seule pièce et la conception unique à long manche le rendent facile à utiliser pour de nombreux travaux. L’additif semi-ferreux de cette pagaie permet une utilisation en conjonction avec un système détectable en métal. Le plastique détectable en métal est une alternative légère et moins coûteuse aux grattoirs à palettes de mélange en acier inoxydable, et réduira la fatigue pour l’utilisateur.
Poids &Dimensions
- Largeur 6 in (15,24 cm)
- Profondeur 51-9/32
- Hauteur 1-13/32 po (3,57 cm)
- Poids 3,63 lbs (1,65 kg)
- Longueur 52 in (132,08 cm)
Détails du produit
- Description Palette de mélange détectable par le métal
- Plage de température 183 ° F
- Marque Remco
- Matériau Additif polypropylène/semi-ferreux
- Numéro de référence du fabricant 6777MD3
- Couleur Bleu
Garantie
- Garantie Produit
Conformité et certifications
- Certifications Conforme FDA
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Remco 6777MD3 52 » Metal Detectable Mixing Paddle, Bleu
269,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit