Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Remco 6777MD5 52 » Metal Detectable Mixing Paddle, Gris

Remco 6777MD5 52 » Metal Detectable Mixing Paddle, Gris

Article nº : WBB2379804

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 249,95 $

Quantité

Cet outil deux-en-un est pratique à la fois pour le mélange et le grattage, et est idéal pour une variété d’applications telles que la soupe, confiserie, pâte, et la fabrication de sauce ainsi que de nombreuses autres tâches de transformation des aliments ou d’autres tâches de mélange. La construction d’une seule pièce et la conception unique à long manche le rendent facile à utiliser pour de nombreux travaux. L’additif semi-ferreux de cette pagaie permet une utilisation en conjonction avec un système détectable en métal. Le plastique détectable en métal est une alternative légère et moins coûteuse aux grattoirs à palettes de mélange en acier inoxydable, et réduira la fatigue pour l’utilisateur.

Poids &Dimensions

  • Largeur 6 in (15,24 cm)
  • Profondeur 51-9/32
  • Hauteur 1-13/32 po (3,57 cm)
  • Poids 3,63 lbs (1,65 kg)
  • Longueur 52 in (132,08 cm)

Détails du produit

  • Description Palette de mélange détectable par le métal
  • Plage de température 183 ° F
  • Marque Remco
  • Matériau Additif polypropylène/semi-ferreux
  • Numéro de référence du fabricant 6777MD5
  • Couleur Gris

Garantie

  • Garantie Produit

Conformité et certifications

  • Certifications Conforme FDA
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
Remco 6777MD5 52 » Metal Detectable Mixing Paddle, Gris

Remco 6777MD5 52 » Metal Detectable Mixing Paddle, Gris

Article nº : WBB2379804