Prix : 23,75 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Ken forge 6 a-B7 - Embout à rotule - Vierge - 4140 - 5/8 po x 3-1/2 po
Déposer en alliage forgé en acier, automatique de couleur
Traitement thermique à ASTM A193-B7
Diamètre de tige surdimensionnée pour le filetage coupé
Diamètre de tige : +. 060 /-0
Centre de le œil à la fin : +. 060 /-0
Tête OD : +. 060 /-0
Épaisseur de la tête : +.032/-.015
Déposer en alliage forgé en acier, automatique de couleur
Traitement thermique à ASTM A193-B7
Diamètre de tige surdimensionnée pour le filetage coupé
Diamètre de tige : +. 060 /-0
Centre de le œil à la fin : +. 060 /-0
Tête OD : +. 060 /-0
Épaisseur de la tête : +.032/-.015
Poids &Dimensions
- Diamètre de tige 5/8 po
- Centre de le œil à la fin 3-1/2 po
- Diamètre de la face 1-5/32 po (2,94 cm)
- Épaisseur de la tête 11/16 po
Détails du produit
- Type Vierge
- Dimension extérieure de la tête 1-1/4 po
- Marque Ken Forging
- pays Made in USA
- Style Non filetée
- Numéro de référence du fabricant 6 A-B7
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
B7-Ken forge 6 a - Rod End - vide - 4140-5/8 "x 3-1/2" - Made In USA
23,75 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit