Prix : 54,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
6 "x 1/4" sieste velours blanc Dralon® tissu tissé mini rouleaux ensemble avec un cadre de 24 "fournit un résultat sans remise pour les intérieurs où la finition est la plus importante. Idéal pour les surfaces lisses et l’utilisation avec toutes les peintures, revêtements, époxydes et uréthanes.
Poids &Dimensions
- Sieste 1/4 po
- Largeur 1-3/4 po (4,45 cm)
- Longueur 7-1/4 po (18,42 cm)
- Hauteur 27 in (68,58 cm)
- Taille 6 in (15,24 cm)
- Poids 0,47 lbs (.21 kg)
Détails du produit
- Description Armature avec manchon
- Type 6 "x 1/4" Dralon® tissé mini rouleau housse w/24 "cadre
- Type de mur Lisses
- Quantité par paquet 12
- Marque RollerLite
- Matériau Acrylique/Nylon
- Numéro de référence du fabricant 624-WV025
- Couleur Blanc
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
RollerLite 5" floqué matière peinture Pad Refill, blanc, 12/caisse-ER-500R
Article nº : B2182560
Pas encore évalué
21,50 $
RollerLite 6 "x 1/4" Dralon® tissé mini rouleau housse w/24 "cadre, 12/case-624-WV025
54,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires