24,00 $ ch.
Prix: 96,00 $ / Pkg de 4
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Les cisailles utilitaires Crescent Wiss® sont dotées de lames en acier haut de gamme, conçues avec précision avec des bords en forme de couteau pour fournir dix fois la puissance de coupe des cisailles standard. Leur revêtement de lame en titane est trois fois plus dur que l’acier pour une durabilité supplémentaire et une durée de vie plus longue des bords et leur conception compacte est faite pour une portabilité facile. Une lame inférieure dentelée saisit le matériau pour un meilleur contrôle et des coupes plus propres, tandis que la conception à ressort et les points de contact optimisés de la poignée améliorent le confort et réduisent la fatigue. Un loquet ergonomique à dégagement rapide qui verrouille les cisailles fermées pour le transport et des poignées TPR à prise souple sont des caractéristiques de sécurité et de confort supplémentaires. Les cisailles utilitaires Crescent Wiss® sont le choix idéal lorsque vous avez besoin d’une puissance de coupe exceptionnelle dans un outil compact.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Les lames robustes sont dotées d’acier inoxydable de qualité supérieure et sont conçues avec précision pour les arêtes de coupe en type couteau
- La conception compacte de 7,5 pouces permet un stockage facile et offre une excellente portabilité
- Les lames revêtues de titane offrent une résistance à la corrosion et sont 3 fois plus dures que l’acier pour la durabilité et la durée de vie de l’outil
- Le loquet ergonomique à dégagement rapide offre une utilisation facile et cohérente et sécurise l’outil en position fermée et verrouillée pour un stockage en toute sécurité
- Les poignées de poignée de confort TPR avec texture à prise douce offrent le meilleur confort et le meilleur contrôle de leur catégorie
- L’ergonomie des points de contact optimise les points de contact des mains et des doigts dans les poignées pour maximiser l’ajustement, le contrôle et l’ergonomie de l’utilisateur
Poids &Dimensions
- Longueur de la lame 2 in (5,08 cm)
- Longueur 7-1/2
Détails du produit
- Matériel de poignée Verre rempli de Nylon
- Marque SDV
- Matériau de la lame Acier
- Description Cisailles utilitaires Tradesman
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Crescent Wiss® 7-1/2 « Cisailles utilitaires à revêtement de titane, qté par paquet : 4
24,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit