Prix : 68,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
7-1/2"L x 13"P x 6"H Stackbox - Noir
Stackboxes ont la même construction que le Stackbins avec un front solide. Chute de poignées à chaque extrémité le rendent idéal pour le transport de matériaux. Même taille Stackboxes peuvent être empilés inter et sont conçus pour supporter de poids qui peut s’insérer dans le cube du conteneur. Construit 18 Spot soudés en acier de calibre.
Stackboxes ont la même construction que le Stackbins avec un front solide. Chute de poignées à chaque extrémité le rendent idéal pour le transport de matériaux. Même taille Stackboxes peuvent être empilés inter et sont conçus pour supporter de poids qui peut s’insérer dans le cube du conteneur. Construit 18 Spot soudés en acier de calibre.
Poids &Dimensions
- Largeur 7-1/2 po (19,05 cm)
- Hauteur 6 in (15,24 cm)
- Poids 6 lbs (2,73 kg)
- Longueur 13 dans
- Taille (L x l x H) 13 x 7-1/2 x 6 po
- Capacité de poids 100 lbs (45,45 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Pile et/ou nid Pile
- Type Stackbox
- Quantité par paquet 1
- Marque Stackbin
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant 1-2SX-BK
- Couleur Noir
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Bac empilable® en acier 1-2SX - 7-1/2 po L x 13 po L x 6 po H Stackbox, noir
68,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires