129,95 $ ch.
Quantité minimale: 2
Prix: 259,90 $ / Pkg de 2
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
New Trivent™ Handle a un design ergonomique unique qui réduit le stress et la fatigue. La conception de la poignée ventilée réduit le transfert de chaleur d'une casserole à l'autre, maximisant le confort de l'opérateur. TriVent™ Silicone Handles are rated at 450°F (232°C) for stovetop or oven use. Jauge standard résistante à l'impact éconergétique 3004 aluminium. Chaleur est réparti uniformément le long de la base et des flancs. Jantes double épaisseur restent ronds pour une couverture de mieux s’adapter. Double épaisseur fond aide resist bosselures. Jantes tournant pour un nettoyage facile. Idéal pour faire sauter, faire sauter et brunir. Le côté grand minimise les éclaboussures par rapport à une poêle. Fabriqué en U.S.A. NSF Certified. Couverture non incluse. 14 po de diamètre. Capacité de quart 7-1/2. Vendu en quantité par paquet de 2. Au prix de chacun.
Poids &Dimensions
- Profondeur 2-7/8 po (7,3 cm)
- Diamètre 14 in (35,56 cm)
Détails du produit
- Quantité par paquet 2
- Marque Vollrath Vollrath
-
Description
Wear-Ever® Pan Saute en aluminium avec poignée TriVent®
- Matériau Aluminium
- Numéro de référence du fabricant 67137
- Capacité 7-1/2 qt
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Vollrath® 6,5 Qt 10 » Sauce Hd Pan-Pl Poignée, qté par paquet : 2
Article nº : B208454
Pas encore évalué
331,90 $
Vollrath® 7,5 Qt (14 »)Saute Pan With Plain Handle, qté par paquet : 2
129,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires