4,80 $ ch.
Prix: 48,00 $ / Pkg de 10
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
7/64 Balldriver Power Bit - 10806
Made of Protanium® en acier pour des niveaux inégalés de dureté, de ductilité et de longévité de longue durée. ProGuard™ finition offre résistance à la corrosion. ProHold® bouton de technologie offre une efficacité supplémentaire. La longueur est 2 po. La quantité est 1.
Made of Protanium® en acier pour des niveaux inégalés de dureté, de ductilité et de longévité de longue durée. ProGuard™ finition offre résistance à la corrosion. ProHold® bouton de technologie offre une efficacité supplémentaire. La longueur est 2 po. La quantité est 1.
Poids &Dimensions
- Longueur 3 in (7,62 cm)
- Longueur du manche 3 po
- Astuce taille 7/64 en
Détails du produit
- Tamper Resistant Non
- Système de mesure SAE (fractionnaire)
- Type Peu de puissance
- Quantité par paquet 10
- Marque Bondhus
- Série Balldriver®
- Style Insérer le Bit
- Numéro de référence du fabricant 10806
- Couleur Noir
- Étui / Support / Pochette inclus Aucun
- À bout hémisphérique Oui
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Mèche Bondhus Balldriver de 10806 7/64 po, qté par paquet : 10
4,8 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires