Prix : 935,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
- 1 HP moteur pour résistance au décrochage bon
- Sécurité verrouillage papillon
- Régulateur intégré pour un contrôle positif Vitesse
- Engrenages spiro robuste pour une fiabilité
- Idéal pour : préparation des surfaces générale et enlèvement de matière
Poids &Dimensions
- Taille de la broche 5/8"- 11
- Longueur 12 in (30,48 cm)
- Taille du pad 7 in (17,78 cm)
- Taille du tuyau Diamètre intérieur 3/8
Détails du produit
- Gaz d’échappement Avant
- Description Ponceuse d’angle
- CFM moyen 7 CFM
- Pression 90 PSI - 6,2 BAR psi
- Puissances en chevaux 1 HP
- TR/MIN 4500 rpm
- CFM haute 28 CFM
- Taille du filetage d’entrée d’air (NPT) 1/4 » dans
- Marque Outil universel
- Type d’outil Sanders & tampons
- Numéro de référence du fabricant UT8756-1
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Universal Tool 7 » Angle Sander, 4500 RPM
935,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit