Prix : 1 735,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
- 1,7 HP moteur pour résistance au décrochage ultime
- Sécurité verrouillage papillon
- Un seul morceau boîtier réduit les coûts de maintenance
- Engrenages spiro de lourds refroidi par air et doubles roulements pour une fiabilité supplémentaire
- Poignée composite ergonomique pour le confort et réduire les vibrations et échappement double silencieux d’échappement pour la lutte contre le bruit
- Positions de poignée droitier ou gaucher assist
- Idéal pour : préparation de la surface robuste utilisation continue et enlèvement de matière
Poids &Dimensions
- Taille de la broche 5/8"- 11
- Longueur 12,5 po (31,75 cm)
- Taille du tuyau Diamètre intérieur 1/2
- Taille du pad 7 in (17,78 cm)
Détails du produit
- Gaz d’échappement Côté
- Description Ponceuse d’angle
- CFM moyen 7 CFM
- Pression 90 PSI - 6,2 BAR psi
- Puissances en chevaux 1,7 CV
- TR/MIN 7500 rpm
- CFM haute 28 CFM
- Taille du filetage d’entrée d’air (NPT) 3/8 » dans
- Marque Outil universel
- Type d’outil Sanders & tampons
- Numéro de référence du fabricant UT8766S
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Universal Tool 7 » Angle Sander, 7500 RPM
1735,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit