Prix : 1 939,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
- HP haut moteur pour la résistance au décrochage ajouté
- Sécurité verrouillage papillon
- Un seul morceau boîtier réduit les coûts de maintenance
- Engrenages spiro de lourds refroidi par air et doubles roulements pour la longévité supplémentaire
- Poignée composite ergonomique pour le confort et réduire les vibrations
- Échappement double silencieux d’échappement pour ajouté la lutte contre le bruit
Poids &Dimensions
- Taille de la broche 5/8"- 11
- Longueur 12,9 po (32,77 cm)
- Taille du tuyau Diamètre intérieur 1/2 po
- Diamètre maximal de la roue 7" type 27
Détails du produit
- Gaz d’échappement Côté
- Description Meuleuse d’angle
- Pression 90 psi-6,2 bar psi
- Puissances en chevaux 2,5 CV
- TR/MIN 7000 rpm
- Taille du filetage d’entrée d’air (NPT) 3/8 » dans
- Marque Outil universel
- Type de garde Type 27
- Type d’outil Meuleuses
- Numéro de référence du fabricant UT8766-25
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Universal Tool 3/8 » Moulin à angle, 3/8 » Air Inlet, 7000 rPM, 2,5 HP
1939,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit