Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

4 Pcs 30" EasyHook Anchor avec 6 pinces de câble et bâton de conduite

4 Pcs 30" EasyHook Anchor avec 6 pinces de câble et bâton de conduite

Article nº : WBB235961

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 87,95 $

Quantité

L'élément le plus important de chaque hangar, garage et abri est l'ancre. L'ancrage sécurisé de votre unité est absolument essentiel à la performance globale et à la durée de vie de votre structure. Conduisez le Easy Hook en place pour une stabilité maximale. Utilisé pour ancrer un abri de façon incertaine sur toutes les surfaces, y compris l'herbe, le sol rocheux, le gravier et l'asphalte. Le kit comprend des ancres, une tige d'entraînement et du matériel.

Poids &Dimensions

  • Poids 5 lbs (2,27 kg)
  • Longueur 2' 6 » pi

Détails du produit

  • Type Ancre de la fraise
  • Marque ShelterLogic
  • Assemblage requis Oui
  • Matériau Acier
  • Style Ancre W/ Cable Clamps
  • Numéro de référence du fabricant 10036
  • T/mn maximum Tr/min gris
  • Couleur Acier
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
4 Pcs 30" EasyHook Anchor avec 6 pinces de câble et bâton de conduite

4 Pcs 30" EasyHook Anchor avec 6 pinces de câble et bâton de conduite

Article nº : WBB235961