Prix : 75,95 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
La nouvelle innovation de LED Convex vers le bas de lumière maintient la cavité traditionnelle peut regarder installé dans une boîte J et offre une solution pour l’application rapide de montage de chasse d’eau pour les marchés résidentiels et commerciaux aux endroits voulus. En outre, il est humide situé et est une solution rentable. Il fournit une source de courant alternatif de 120 Volts - 277 Volts. Cette approche modulaire se traduit par un luminaire encapsulé qui unit les performances, les coûts et les avantages de sécurité pour rendre le plafond encore plus plat.
Poids &Dimensions
- Nombre d’ampoules LED 1 lb (.45 kg)
- Largeur 7 in (17,78 cm)
- Longueur 7 in (17,78 cm)
- Hauteur 0,77 po (1,96 cm)
Détails du produit
- Tension 120 V
- Durée de vie moyenne 35000 hr
- Emplacement de montage Montage encastré
- Lampe incluse Oui
- Puissance en watts 15 W
- Type Luminaire LED
- Quantité par paquet 1
- Marque Amax éclairage
- Type de base Puce à bord
- Matériau Métal, plastique
- CRI 90+
- Lumens 1000
- Numéro de référence du fabricant LED-CP7DL/WT
- Température de couleur 3000 K
- Forme Rond
- Couleur Blanc
Garantie
- Garantie 5 ans
Conformité et certifications
- Certifications ETL, Energy Star, Titre 24 Conforme
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Éclairage Amax 7 » Round Convex LED Flush Mount Light 15W, 120V à 277V, 3000K, Blanc
75,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit