Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Nettoyeur vapeur fiable 7000 Series 9L

Nettoyeur vapeur fiable 7000 Series 9L

Article nº : WBC0049448

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 2 455,00 $

Quantité

Le 7000CJ est notre plus grand Made in Italy, unité de remplissage manuel avec un réservoir de chaudière de 9L, une pression de 4,5 bars, une température de vapeur de 105C et une construction en acier inoxydable. Il dispose de 4 systèmes de sécurité, d’une soupape de purge pour aider à maintenir sa durée de vie et ses performances, d’un interrupteur de contacteur robuste et d’une buse réglable et d’un contrôleur de pédale. Avec la 7000CJ, vous pouvez également ajouter notre vanne d’alimentation en eau optionnelle (#1300IA). Le 7000CJ est destiné à ceux qui exigent les meilleures performances et ont besoin d’une capacité d’eau supplémentaire.

Poids &Dimensions

  • Largeur 14-1/4 en
  • Profondeur 14-1/4 en
  • Hauteur 20-1/2 en
  • Poids 30,35 lbs
  • Longueur 12-1/4 en
  • Largeur de nettoyage 0,5 po
  • Longueur du cordon 7

Détails du produit

  • Tension 120 V
  • Description 9L Bijoux Nettoyeur vapeur
  • Capacité 9,48 qt
  • Ampérage 10 A
  • Type Nettoyeur vapeur de bijoux
  • Puissance de pression 65 LB/PO2
  • Marque Fiable
  • Quantité par paquet 1
  • Matériau Acier inoxydable
  • Température 221F
  • Numéro de référence du fabricant 7000CJ
  • Couleur Argent
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Nettoyeur vapeur fiable 7000 Series 9L

Nettoyeur vapeur fiable 7000 Series 9L

Article nº : WBC0049448

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant