Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Fiable 7000 Series 9L Pressurized Steamer avec brosse

Fiable 7000 Series 9L Pressurized Steamer avec brosse

Article nº : WBC0049469

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 2 679,00 $

Quantité

La 7000BU est la plus grande de notre gamme de chaudières professionnelles. Il est devenu la norme de l’industrie pour ceux qui recherchent une grande chaudière de haute qualité. Associé à la brosse à vapeur 3800IA, il produit de la vapeur sous pression sèche parfaite pour une grande variété de matériaux et d’applications. Le 7000BU excelle dans la production de vapeur de qualité, sèche et sous pression. La vapeur sous pression est le moyen le plus rapide et le plus efficace de repassage. Il permet aux fibres du tissu d’être adoucies plus rapidement, avec le poids et la chaleur du fer posant les fibres à plat. Cela crée la finition nette et propre exigée par les professionnels.

Poids &Dimensions

  • Largeur 12 dans
  • Profondeur 12 dans
  • Hauteur 20 dans
  • Poids 31 lbs
  • Longueur du tuyau 86,4 %"
  • Longueur 14 dans
  • Largeur de nettoyage 3,5 po
  • Longueur du cordon 7

Détails du produit

  • Tension 120 V
  • Description Cuiseur vapeur pressurisé de 9 L avec brosse
  • Capacité 9,48 qt
  • Ampérage 17 A
  • Type Bateau à vapeur pressurisé avec brosse
  • Puissance de pression 65 LB/PO2
  • Quantité par paquet 1
  • Marque Fiable
  • Matériau Acier inoxydable
  • Température 221F
  • Numéro de référence du fabricant 7000BU-3800IA
  • Couleur Argent
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Fiable 7000 Series 9L Pressurized Steamer avec brosse

Fiable 7000 Series 9L Pressurized Steamer avec brosse

Article nº : WBC0049469

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant