Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Fiable 7000FE - Fraise d’extrémité de 4 po avec rail de 96 po et ensemble de poussoirs

Fiable 7000FE - Fraise d’extrémité de 4 po avec rail de 96 po et ensemble de poussoirs

Article nº : WBC0049474

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 2 119,00 $

Quantité

Tout ce dont vous avez besoin pour commencer la coupe d’extrémité est inclus. Une tête de coupe robuste de 4 po avec un affûteur manuel, un rail de 96 po avec un ensemble de poussoirs et des montants avec une barre de marchandises à la pièce pour votre tissu. Il suffit de dérouler votre matériau, d’allumer la tête de coupe et de pousser la tête de coupe le long de la piste. C’est aussi simple que cela.

Le 7000FE doit être utilisé avec une table de coupe d’une largeur maximale de 72 po. Pour les tables de coupe plus étroites, vous pouvez couper le rail à la longueur souhaitée, en permettant un porte-à-faux d’au moins 12 po de chaque côté.

Si vous utilisez deux personnes pour couper, une de chaque côté d’une table de découpe, il y a de fortes chances que la 7000FE soit la bonne machine pour vous. Tout ce dont vous avez besoin pour passer à une opération par une seule personne est inclus.

Fonctionnalités
  • Lame de coupe de 4 po
  • Aiguiseur manuel intégré
  • Coupes monocouches
  • Moteur électrique à grande vitesse
  • Contre-lame à pointe en carbure
  • Testé individuellement avant l’expédition




Poids &Dimensions

  • Largeur 10 dans
  • Hauteur 6 dans
  • Poids 35 lbs
  • Taille de la lame 4 dans
  • Longueur 96 dans

Détails du produit

  • Type Système de coupe d'extrémité
  • Marque Fiable
  • Tension 120 V
  • Numéro de référence du fabricant 7000FE
  • Couleur Blanc

Garantie

  • Garantie Année limitée de 1 ans
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Fiable 7000FE - Fraise d’extrémité de 4 po avec rail de 96 po et ensemble de poussoirs

Fiable 7000FE - Fraise d’extrémité de 4 po avec rail de 96 po et ensemble de poussoirs

Article nº : WBC0049474

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant