Prix : 2 619,00 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Le 7000IS est le plus grand de notre gamme de stations de repassage à vapeur professionnelles. Il est devenu la norme de l’industrie pour ceux qui recherchent une station de repassage de haute qualité et de grande taille. Le 7000IS établit une nouvelle référence en matière de fonctionnalités, de facilité d’utilisation et de qualité des composants.
Le 7000IS excelle dans la production de vapeur de qualité, sèche et pressurisée. La vapeur sous pression est le moyen le plus rapide et le plus efficace de repassage. Il permet aux fibres du tissu d’être adoucies plus rapidement, avec le poids et la chaleur du fer posant les fibres à plat. Cela crée la finition nette et propre exigée par les professionnels.
Fonctionnalités
Le 7000IS excelle dans la production de vapeur de qualité, sèche et pressurisée. La vapeur sous pression est le moyen le plus rapide et le plus efficace de repassage. Il permet aux fibres du tissu d’être adoucies plus rapidement, avec le poids et la chaleur du fer posant les fibres à plat. Cela crée la finition nette et propre exigée par les professionnels.
Fonctionnalités
- 2,37 gallons, capacité d’eau de 9 L
- Chaudière 1200W, fer à repasser 800W
- Indicateur visuel de niveau d’eau
- Indicateur lumineux de faible niveau d’eau
- Eau du robinet ordinaire
- Jusqu’à 70 PSI, pression de service de 4,8 bar
- Contrôle de la pression Ranco
- Câblage robuste de calibre 12
- Cuve et boîtier extérieur en acier inoxydable
- 2 éléments chauffants en oncologie (1 de rechange)
- Poignée de transport
- Repose-fer en silicone
- Temps de chauffe de 30 à 40 minutes
- Jusqu’à 8 heures de repassage continu
Poids &Dimensions
- Largeur 19 dans
- Hauteur 20-1/2 en
- Poids 31,5 lbs
- Longueur 12-1/4
Détails du produit
- Tension 120 V
- pays Italie
- Capacité 9
- Ampérage 17 (20A plug req) A
- Puissance en watts 1200/800 (Boiler/Iron) W
- Type Station de repassage
- Marque Fiable
- LB/PO2 lb/po2 60
- Matériau Acier inoxydable
- Temps de chauffe 30-40 min
- Numéro de référence du fabricant 7000IS/2150IR
- Durée de la vapeur 8
- Couleur Argent
Garantie
- Garantie Limitée de 1 ans, durée de vie sur le réservoir de chaudière
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Fiable 7000IS / 2150IR - Acier inoxydable professionnel, station de repassage de 2,37 gallons, tuyau X-Long
2619,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit