Prix : 32,95 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Destiné à gratter les substances sur les côtés des conteneurs, le grattoir à palettes rigide est un excellent outil pour la préparation avant la procédure de nettoyage. La connexion Euro-thread permet l’appariement avec n’importe quelle longueur ou type de poignée Vikan, de sorte qu’elle peut être utilisée sur tout, des récipients profonds aux simples bols de mélange.
Poids &Dimensions
- Profondeur 8-3/4 po (22,23 cm)
- Largeur 4-5/16 po (10,95 cm)
- Hauteur 8-3/4 po (22,23 cm)
- Poids 0,32 lbs (.15 kg)
Détails du produit
- Description Paddle Scraper- Stiff
- Plage de température 338 ° F
- Marque Vikan Vikan
- Matériau Nylon
- Numéro de référence du fabricant 70114
- Couleur Rouge
Garantie
- Garantie Produit
Conformité et certifications
- Certifications Conforme FDA
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Vikan 70114 Paddle Scraper- Stiff, Rouge
32,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit