Prix : 315,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Onze points de vente avec t-slots. Cordon de 6' (1,8m). Longueur 70 » (1,8m). Protection contre les surtensions de qualité informatique, 15 ampères.
Poids &Dimensions
- Dimensions 70 x 1-1/2 x 1-3/16 po
- Longueur du cordon 6 pi (1,83 m)
- Connexion Ga à extrémité de cordon
- Longueur de la bande 70 in (177,8 cm)
- Jauge 11 ga
Détails du produit
- Protection des lignes de données Non
- Protection contre les surcharges Disjoncteur 15A %
- Indicateur de puissance Non
- Port USB Non
- Marque Wiremold
- Série Série CabinetMATE
- Indice de fréquence +35dB
- Numéro de référence du fabricant 7011BCS
- Alarme de défaillance de protection contre les surtensions Non
- Couleur Argent
- Classe UL1363 et UL1449, troisième édition
- Protection contre les surtensions Oui
- Joules 3kA
- Minuterie Non
- Type d’indicateurs Lumière
- Emplacement de montage Snap/Slide
- Ampérage 15 A
- Style de réceptacle 5-15R
- Nombre de récipients 11
- Type Limiteur de surtension
- Indice de court-circuit 36 000 ampères [12 000 ampères L-N, 12 000 ampères L.-G., 12 000 ampères N-G]
- Quantité par paquet 1
- Tension nominale 600 V
- Matériau Aluminium
- Filtre antibruit EMI/RF Non
- Arrêt automatique Non
- Nombre de rangées de points de vente 1
- Grade médical Non
Conformité et certifications
- Certifications UL, cUL
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Global Industrial™ 8 » Cable Zip Ties, Naturel avec UV, 75 Lb, 100 Pack
Article nº : 501746
Pas encore évalué
6,30 $
Wiremold CabinetMATE Surge Protected Power Strip, 11 Points de vente, 15A, 3kA, 6' Cord
315,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires