Prix : 29,95 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Destiné à gratter les substances sur les côtés des conteneurs, le grattoir à palettes flexible est un excellent outil pour la préparation avant la procédure de nettoyage. La connexion Euro-thread permet l’appariement avec n’importe quelle longueur ou type de poignée Vikan, de sorte qu’elle peut être utilisée sur tout, des grandes cuves aux simples bols de mélange.
Poids &Dimensions
- Profondeur 7-9/32 po (18,49 cm)
- Largeur 4-5/16 po (10,95 cm)
- Hauteur 8-3/4 po (22,23 cm)
- Poids 0,26 lbs (.12 kg)
Détails du produit
- Description Paddle Scraper- Flexible
- Plage de température 176 ° F
- Marque Vikan Vikan
- Matériau Polyéthylène
- Numéro de référence du fabricant 70135
- Couleur Blanc
Garantie
- Garantie Produit
Conformité et certifications
- Certifications Conforme FDA
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Vikan 70135 Paddle Scraper- Flexible, Blanc
29,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit