Quantité minimale: 3
Prix : 115,95 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Don-Jo Mfg Pull en acier inox. 1-4/20 thru bolt, #6 x 5/8 "OH SMS.
Poids &Dimensions
- Profondeur 2-1/4 po (5,72 cm)
- Largeur 4 in (10,16 cm)
- Diamètre 3/4 en
- Liquidation 1-1/2 po (3,81 cm)
- Taille de la plaque 4 x 16 po
- Hauteur 16 in (40,64 cm)
- CCT 6 in (15,24 cm)
- Projection 2-1/4 po (5,72 cm)
Détails du produit
- Description Plaque de traction W / 3/4" tour tire
- Type Porte
- Utilisation intérieure ou extérieure Intérieur/extérieur
- Marque Don-Jo
- Quantité par paquet 1
- Matériau Acier inoxydable
- Finition Acier inoxydable
- Numéro de référence du fabricant 7115-630
Garantie
- Garantie 1 an contre les défauts de fabrication
Conformité et certifications
- Certifications ANSI
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Tour de Don Jo 7115-630 Pull plaque W / 3/4" tire, 4 « x16 », 6-3/4 », en acier inoxydable
115,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit