Prix : 57,95 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Cette raclette mono blade d’une seule lame de Vikan a une conception ultra-hygiénique qui minimise les zones de collecte de l’eau et des sols alimentaires. Cette construction transparente et d’une seule pièce est particulièrement efficace dans les zones nécessitant le plus haut niveau d’hygiène. La lame en caoutchouc souple et flexible est idéale pour enlever l’eau ou les débris alimentaires des planchers et des surfaces de contact alimentaire. Les grincements d’hygiène sont une bonne base pour tout programme haccp ou de salubrité des aliments.
Poids &Dimensions
- Profondeur 19-1/2 po (49,53 cm)
- Largeur 3-1/2 po (8,89 cm)
- Hauteur 4-7/64 po (10,44 cm)
- Poids 0,55 lbs (.25 kg)
Détails du produit
- Matériau de la lame Caoutchouc
- Description 20 » Single Blade Ultra Hygiene Squeegee
- Plage de température 250 ° F
- Marque Vikan Vikan
- Matériau Polypropylène
- Numéro de référence du fabricant 71505
- Couleur Blanc
Garantie
- Garantie Produit
Conformité et certifications
- Certifications Conforme FDA
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Vikan 71505 20 » Single Blade Ultra Hygiene Squeegee, Blanc
57,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit