Prix : 229,95 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Buena Series de coffrets d’extincteurs disposent de l’ultra-propre, look contemporain d’une porte acrylique complète, disponible en cinq couleurs de panneau eye-pleasant. En outre, une foule de couleurs de lettre et d’options de placement, il est plus facile que jamais de spécifier un coffret d’extincteur vraiment moderne, durable et fonctionnel.
Poids &Dimensions
- Hauteur d’ouverture du mur 25 in (63,5 cm)
- Largeur 11-3/4 po (29,85 cm)
- Hauteur 26-4/5 po (68,07 cm)
- Largeur d’ouverture du mur 10 in (25,4 cm)
- Profondeur 5-3/4 po (14,61 cm)
- Taille de l’extincteur 10lbs.
- Profondeur d’ouverture du mur 4 in (10,16 cm)
Détails du produit
- Emplacement de montage Semi encastré
- Assemblage requis Non
- Type de handle Capture magnétique push
- Type Armoire avec fenêtre
- Intérieur/extérieur Indoor
- Quantité par paquet 1
- Matériau Acier
- Vitrage Aucun
- Description Armoire extincteur
- Fermant à clé Non
- Style de garniture 2" en acier inoxydable
- Marque Potter Roemer (en)
- Fenêtre cassable Non
- Série Buena
- Numéro de référence du fabricant 7162-A-19
- Famille de couleurs de fenêtre Fumée
- Couleur Argent
- Matériau de la fenêtre Acrylique
Garantie
- Garantie Oui
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Armoire d’extincteur en acier Potter Roemer Buena, fenêtre acrylique pleine, semi-encastrée, 5-3/4"D
229,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit