64,95 $ ch.
Prix: 324,75 $ / Pkg de 5
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Les courroies synchrones fournissent un moyen économique de transmission d’énergie. Les ceintures de chronométrage sont essentiellement comme des ceintures plates avec une série de dents uniformément espacées sur la circonférence intérieure. Ces lecteurs utilisent l’engagement positif de la ceinture à dents avec un autre ensemble de dents assorties sur la poulie.
Poids &Dimensions
- Largeur 0,781 po (1,98 cm)
- Diamètre 4,466 po (11,34 cm)
- Longueur 1,187 po (3,01 cm)
- Taille de ceinture 15 in (38,1 cm)
- Diamètre du pas 4,511 po (11,46 cm)
Détails du produit
- Type 6
- Style de dent (GT) 5mm
- Marque Powerhouse Timing
- Matériau Aluminium
- Finition Clair anodisé
- Alésage de Type Alésage fini
- Numéro de référence du fabricant 72-5P15-6A5
- Nombre de dents 72
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Centrale 72-5P15-6A5 Aluminium / Clear Anodized 72 Dent 4 511 » Pitch Finished Bore Poulie, qté par paquet : 5
64,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit