159,95 $ ch.
Prix: 479,85 $ / Pkg de 3
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Acier inoxydable résistant. Construction d'une seule pièce pour un nettoyage facile. Les dimensions précises du bol assurent des capacités cohérentes. Capacités clairement estampillées sur le produit pour une identification facile. Des arbres et des bols en acier inoxydable de calibre lourd pour une durée de vie plus longue. Bols de finition miroir, poignées de finition en satin. Poignée rainée pour plus de force. Finition en acier inoxydable. Capacité de 72 onces. Vendu en quantité par paquet de 3. Au prix de chacun.
Poids &Dimensions
- Diamètre 8-1/8 po (20,64 cm)
- Longueur 17 in (43,18 cm)
Détails du produit
- Quantité par paquet 3
- Marque Vollrath Vollrath
- Description Louches en acier inoxydable d'un seul morceau, 8-1/8 pouces de diamètre, 17 pouces
- Matériau Acier inoxydable
- Numéro de référence du fabricant 4987210
- Capacité 72 oz
- Couleur Argent
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Vollrath® Spatule en plastique 13-1/2 » - Nsf, qté par paquet : 12
Article nº : B208909
Pas encore évalué
78,00 $
Vollrath® 72 Oz. 1 Pièce Nsf Heavy Duty Ladle, qté par paquet : 3
159,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires