Établi de piédestal mobile industriel™ mondial, 72 x 30 », Maple Butcher Block Square Edge, Bleu
Article nº : WB318651BL
Pas encore évalué
Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.
Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison
Livraison à 10465 changer
- Plastique stratifié
- Bloc de Boucher d’érable
- Top Shop
Bloc de Boucher d’érable
- Noir
- Bleu
Bleu
Souvent achetés ensemble
Prix : 1 369,00 $
Les clients ont également été consultés
✓ Capacité de poids élevée pour gérer la plupart des projets et des tâches
✓ Base mobile, piédestal-orgelet
L’établi sur™ socle mobile industriel Global facilite le transport de votre établi là où vous en avez besoin. Peut être utilisé comme une station de réparation ainsi qu’un ordinateur fonctionne Centre. Construit avec deux armoires en acier piédestal cette limite vol et l’accès aux objets de valeur, périphériques informatiques et claviers. Surface de travail supérieure est disponible dans la barre palpeuse et bord carré avec des tailles différentes. Les dimensions intérieures des compartiments du piédestal sont de 20-3/4 po L x 21 po P x 23-1/4 po H. Le ventilateur en option avec cordon d’alimentation de 5 po réduit l’accumulation de chaleur. Un ventilateur peut être installé dans chaque compartiment. Plateau de déploiement est réglable par incréments 2-1/4" en hauteur et s’étend entièrement sur roulement à billes en acier des suspensions. La surface de travail supérieure est de 72 x 30 », Maple Square Edge, Bleu.
Poids &Dimensions
- Largeur 72 in (182,88 cm)
- Profondeur 30 in (76,2 cm)
- Hauteur 34 in (86,36 cm)
- Hauteur nominale 34 in (86,36 cm)
- Capacité de poids 4000 lbs (1 818,18 kg)
Détails du produit
- Type de jambe Fixe
- Nombre d’armoires 2
- Assemblage requis Oui
- Type d’arête Carré
- Mobile ou stationnaire Mobile
- Configuration Armoire / armoire
- Type de construction À assembler
- Type Établi à double piédestal
- Top Matériel Bloc de Boucher d’érable
- Marque Global Industrial
- Style de jambe Pied piédestal
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant 318651BL
- Couleur Bleu
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Global Industrial Workbench LED Stack Light
Article nº : 493758
Pas encore évalué
215,95 $
Établi de piédestal mobile industriel™ mondial, 72 x 30 », Maple Butcher Block Square Edge, Bleu
1369,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires