Souvent achetés ensemble
Prix : 835,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
ETABLIS DE PIÉDESTAL DE PRIME
72"W x 30"D Workbench avec 1-5/8 Thick Square Edge Plastic Top 4 Drawer/Cabinet
Workbench piédestal faite avec forte, tous soudé en acier qui résiste aux environnements industriels difficiles et fournit le stockage pour n’importe quelle application. Tiroirs de socle offrent opération tiroir lisse à l’aide de galets en nylon et poignées en aluminium pleine longueur. Tous les tiroirs verrouillent individuellement à l’aide de cylindres de serrures pour stockage sécurisé. Dimensions du tiroir intérieur sont 13" W x 17-3/4 « D x 5-1/2 » H. Cabinet comprend une étagère réglable et un verrouillage de la porte avec serrure de cylindre et de poignée encastrée. Finition de manteau de poudre grise. Dans l’ensemble colonne dimensions sont 15-3/4" W x 20" D x h 32 ".
72"W x 30"D Workbench avec 1-5/8 Thick Square Edge Plastic Top 4 Drawer/Cabinet
Workbench piédestal faite avec forte, tous soudé en acier qui résiste aux environnements industriels difficiles et fournit le stockage pour n’importe quelle application. Tiroirs de socle offrent opération tiroir lisse à l’aide de galets en nylon et poignées en aluminium pleine longueur. Tous les tiroirs verrouillent individuellement à l’aide de cylindres de serrures pour stockage sécurisé. Dimensions du tiroir intérieur sont 13" W x 17-3/4 « D x 5-1/2 » H. Cabinet comprend une étagère réglable et un verrouillage de la porte avec serrure de cylindre et de poignée encastrée. Finition de manteau de poudre grise. Dans l’ensemble colonne dimensions sont 15-3/4" W x 20" D x h 32 ".
Poids &Dimensions
- Largeur 72 in (182,88 cm)
- Profondeur 30 in (76,2 cm)
- Hauteur 33-5/8 po (85,41 cm)
- Hauteur nominale 34 in (86,36 cm)
- Capacité de poids 4000 lbs (1 818,18 kg)
Détails du produit
- Type de jambe Fixe
- Nombre d’armoires 1
- Nombre de tiroirs 4
- Assemblage requis Oui
- Type d’arête Carré
- Configuration 4 tiroir / armoire
- Mobile ou stationnaire Immobile
- Type de construction À assembler
- Type Établi à double piédestal
- Top Matériel Plastique stratifié
- Marque Global Industrial
- Style de jambe Pied piédestal
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant 607619
- Couleur Gris
⚌
Galerie de photos et vidéos
-
72" W x 30" D piédestal Workbench W/4 tiroirs & 1 meuble, plastique stratifié carré Edge - gris
-
607619
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
439,95 $
Global Industrial Workbench LED Stack Light
Article nº : 493758
Pas encore évalué
219,95 $
Global Industrial 60"W Workbench Tool Organizer and Sorting Tray - Blue
Article nº : 319350
Pas encore évalué
129,95 $
Global Industrial™ 72 x 30 Pedestal Workbench 4 Tiroirs - 1 Cabinet, Laminate Square Edge Gray
835,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires