Prix : 695,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
72 "x 30" en acier inoxydable bas plateau banc jambe Kit
Pour une utilisation avec n’importe quel dessus de banc. Haute qualité 16 Gauge, acier inoxydable de Type 304 résiste aux produits chimiques et la majorité des solvants. 1 5/8 "diamteer pieds en tube avec pattes ajustables. « H. 34.
Pour une utilisation avec n’importe quel dessus de banc. Haute qualité 16 Gauge, acier inoxydable de Type 304 résiste aux produits chimiques et la majorité des solvants. 1 5/8 "diamteer pieds en tube avec pattes ajustables. « H. 34.
Poids &Dimensions
- Largeur 72 in (182,88 cm)
- Profondeur 30 in (76,2 cm)
- Poids 53 lbs (24,09 kg)
- Hauteur de l’accessoire 34 in (86,36 cm)
Détails du produit
- Type de jambe Fixe
- Assemblage requis Oui
- pays É.-U.
- Type Cadre
- Marque John Boos
- Style de jambe Jambe tubulaire ronde
- Matériau Acier inoxydable
- Style Kit de jambe avec étagère inférieure
- Numéro de référence du fabricant SSB3072
- Couleur Argent
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Kit d’étagères et de jambes en acier inoxydable de 72"L x 30"D
695,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires