Quantité minimale: 15
Prix : 46,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Precision Brand 72501 stratifié inox Arbor Shim 3/8" I.D. x 5/8" O.D. x 0,062" épais
Cales d’arbre porte-outil en acier inoxydable laminé sont faits d’un recuit type 302 inoxydables. Résistant à la corrosion, Composition 3, tapez 1, classe 1. Entièrement stratifié. Décollez de couches d’épaisseur nécessaire. I.D./O.D. Tolérances +/-0,008". Cales d’arbre porte-outil de Precision Brand® laminé sont effectués au moyen de pression et résine/adhésif pour coller ensemble les cale métallique qui crée un élément rigide « one piece ». Enlever les couches en épluchant loin avec un couteau de poche à l’épaisseur désirée. Adhésif qui colle est juste comme il faut n’éplucher, aucune déchirure ou déchirure des couches.
Cales d’arbre porte-outil en acier inoxydable laminé sont faits d’un recuit type 302 inoxydables. Résistant à la corrosion, Composition 3, tapez 1, classe 1. Entièrement stratifié. Décollez de couches d’épaisseur nécessaire. I.D./O.D. Tolérances +/-0,008". Cales d’arbre porte-outil de Precision Brand® laminé sont effectués au moyen de pression et résine/adhésif pour coller ensemble les cale métallique qui crée un élément rigide « one piece ». Enlever les couches en épluchant loin avec un couteau de poche à l’épaisseur désirée. Adhésif qui colle est juste comme il faut n’éplucher, aucune déchirure ou déchirure des couches.
Poids &Dimensions
- Épaisseur 62 po (.16 cm)
- Lamelles 2 %"
- Diamètre 5/8 po
- Diamètre intérieur 3/8 en
- Poids 0,18
Détails du produit
- Quantité par paquet 1
- Marque Precision Brand
- pays Made in USA
- Matériau 302/304 recuit inox
- Numéro de référence du fabricant 72501
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Précision 72501 stratifié inox Arbor Shim 3/8 '' I.D. x 5/8 '' O.D. x 0,062" Thick - USA
46,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit