Quantité minimale: 2
Prix : 179,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Yellow Jacket® 72" 3 Pack PLUS II™ 1/4" tuyaux 21986
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- 1/4" PLUS II™ tuyaux est assemblées reconnu par UL (fichier SA9737)
- La barrière de perméabilité en nylon conforme à SAE J2196 pour les réfrigérants CFC, HCFC et HFC.
- Le pare-humidité fournit une résistance améliorée à la migration de l’humidité qui contamine cher réfrigérant
- RYB PLUS II™ tuyaux de 1/4" est évalués pour l’éclatement minimale 4000 (276 bars psi) et pression de service maximale de 800 lb/po2 (55 bar) et une température de fonctionnement entre 20 et 180 ° F
- Rayon de courbure minimal : 6"
- Made in USA
Poids &Dimensions
- Plage de pliage min 6 in (15,24 cm)
- Taille de connexion 1/4 po
- Longueur 72 in (182,88 cm)
Détails du produit
- Quantité par paquet 3
- Marque Veste jaune
- Pression d’éclatement 4000 psi
- Pression de service maximale lb/po2 800
- Description Plus II 1/4" recharge flexible avec Standard 1/4" Flare raccords (3-pak)
- Numéro de référence du fabricant 21986
- Fluides frigorigènes R-12 / R-22 / R-134A / R-404A / R-407C / R-410A / R-502
- Couleur Jaune
Conformité et certifications
- Certifications Listé UL
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Yellow Jacket® 72" 3 Pack PLUS II™ 1/4" tuyaux 21986
179,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit