Prix : 4 295,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Dynamomètre de tension numérique plus avancé de l’industrie, le nouveau et amélioré MSI-7300, fournit encore plus de fonctionnalités et avantages que les modèles précédents de dynamomètre. La nouvel Dyna-Link 2 offre un design léger et portable pour mieux et supérieur de visionnement avec ses gros pouces 1.
Caractéristiques :
Remarque : Ce produit n’est retournable que s’il n’est pas utilisé, s’il est en boîte et s’il n’est pas personnalisé.
Caractéristiques :
- Affichage LCD à 6 chiffres à 1 pouces
- Boîtier NEMA 4/IP65 pour une utilisation dans tous les environnements
- Chargement sûr de 200 %, intégrité de chargement ultime de 500 %
- Interface de manille compatible Crosby
- Programmation multifonctions et connectivité I/O
- Deux batteries « D » pour des capacités de 25 000 lb et plus
- Unités de mesure: Livre, Kilogramme, Kilonewtons, Tonnes et Tonnes Métriques
- Respecte ou dépasse les normes oshA, ANSI, ASME et autres normes de conception de sécurité (7:1 Ultimate Safety Factor)
Remarque : Ce produit n’est retournable que s’il n’est pas utilisé, s’il est en boîte et s’il n’est pas personnalisé.
Poids &Dimensions
- Unité de mesure lb, kg, KN, t, MT
- Afficher la hauteur du chiffre 1"(26mm)
- Largeur 6-3/8 po (16,19 cm)
- Longueur 2-1/2 po (6,35 cm)
- Hauteur 9-1/2 po (24,13 cm)
- Capacité de poids 25000 lbs (11 363,64 kg)
- Lisibilité 10 lbs (4,55 kg)
Détails du produit
- Température de fonctionnement -4 °-140 ° F/-20 °-60 ° C
- Description Dynamomètre numérique de Tension
- Légal pour le commerce Non
- Comprend Rétro-éclairage
- Type Dynamomètre électronique
- Affichage ÉCRAN LCD
- Quantité par paquet 1
- Marque International de systèmes de mesure
- Série Dyna-Link 2
- Modes d’application Balances à grue
- Matériau Aluminium
- Numéro de référence du fabricant MSI-7300-25000
- Couleur Argent
Garantie
- Garantie 2 ans
Conformité et certifications
- Ip &Nema Rating IP65/NEMA 4
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
531,00 $
Dynamomètre de grue numérique MSI MSI-7300-25000 Dyna-Link 2, 25 000 lb x 10 lb
4295,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires