Prix : 529,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Construit d’acier tube carré soudé épais. Extra long manche avec poignée en caoutchouc pour une rotation aisée et de manœuvres. 10 "x 6" plaque de tête se verrouille en position 8 et tourne 360 degrés. 3" diamètre de la roue. 20-1/4" longue poignée. Garantie du fabricant limitée d’un an.
Poids &Dimensions
- Profondeur 31-1/2 po (80,01 cm)
- Diamètre de la roue 3 in (7,62 cm)
- Largeur 31-1/2 po (80,01 cm)
- Longueur du manche 20-1/4
- Hauteur 36-3/4 po (93,35 cm)
- Poids 56 lbs (25,45 kg)
Détails du produit
- Description Support moteur - Type H
- Capacité 750lbs.
- Type Support moteur
- Quantité par paquet 1
- Marque Omega
- Numéro de référence du fabricant 30750
- Couleur Noir
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Ensemble de raccords à graisse prolube 43972, SAE, 80 pièces
Article nº : B2290349
Pas encore évalué
70,95 $
Ensemble de raccords de graissage prolube 43973, métrique, 80 pièces
Article nº : B2290350
Pas encore évalué
70,95 $
1 619,00 $
909,00 $
2 029,00 $
Adaptateur de moteur Mack hein-Werner-HW93776-3
Article nº : B1145106
Pas encore évalué
1 429,00 $
Cap de 750 lb oméga. Support moteur - Type H - 30750
529,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires