Prix : 35,95 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Le petit raclette de banc est idéal pour sécher les surfaces après un processus d’assainissant ou pour pousser la nourriture d’une zone à l’autre. Il est très efficace dans les zones de production sèche. Les doubles lames en caoutchouc sont non poreuses et faciles à nettoyer. Les lames du système de cartouche peuvent être enlevées pour un nettoyage facile et remplacées lorsqu’elles sont usées, ce qui fait du modèle une option hygiénique très économique. Lame de squeegee de remplacement : Série 7731.
Poids &Dimensions
- Profondeur 9-13/16 po (24,92 cm)
- Largeur 3-1/2 po (8,89 cm)
- Hauteur 3-29/32 po (9,92 cm)
- Poids 0,48 lbs (.22 kg)
Détails du produit
- Matériau de la lame Caoutchouc
- Description 10 » Double Blade Ultra Hygiene Squeegee
- Plage de température 250 ° F
- Marque Vikan Vikan
- Matériau Polypropylène
- Numéro de référence du fabricant 77114
- Couleur Rouge
Garantie
- Garantie Produit
Conformité et certifications
- Certifications Conforme FDA
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Vikan 77114 10 » Double Blade Ultra Hygiene Squeegee, Rouge
35,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit