Prix : 279,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Toutes les lignes sont protégées. Indice de Protection 600V UL1449 tension (VPR). Réduction du bruit EMI /RFI. Économie de l’espace. Disjoncteur réarmable. Protection contre les surtensions de qualité informatique.
Poids &Dimensions
- Dimensions 77 X 1-1/2 X 1-3/16 po
- Longueur du cordon 15 pi (4,57 m)
- Longueur de la bande 77 in (195,58 cm)
- Connexion Ga à extrémité de cordon
- Calibre 12 ga
- Taille 77 in (195,58 cm)
Détails du produit
- Protection des lignes de données Non
- Protection contre les surcharges Disjoncteur 20A %
- Indicateur de puissance Non
- Port USB Non
- Marque Wiremold
- Série Série Cabinetmate
- Indice de fréquence +35dB Hz
- Numéro de référence du fabricant 7712BDS20R
- Alarme de défaillance de protection contre les surtensions Non
- Couleur Argent/noir
- Classe UL1363 et UL1449, troisième édition
- Protection contre les surtensions Non
- Joules 3kA
- Minuterie Non
- Type d’indicateurs Lumière
- Emplacement de montage Snap/Slide
- Ampérage 20 A
- Style de réceptacle 5-20R
- Nombre de récipients 12
- Type 7712BDS20R
- Quantité par paquet 1
- Indice de court-circuit 36 000 ampères [12 000 ampères L-N, 12 000 ampères L.-G., 12 000 ampères N-G]
- Tension nominale 600 V
- Matériau Aluminium
- Filtre antibruit EMI/RF Non
- Cote d’énergie de surtension 3kA
- Arrêt automatique Non
- Nombre de rangées de points de vente 1
- Grade médical Non
Conformité et certifications
- Certifications UL, cUL
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Bande de Wiremold 7712BDS20R CabinetMATE Surge, 600 v, 20 a
279,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit