165,95 $ ch.
Prix: 995,70 $ / Pkg de 6
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
New Trivent™ Handle a un design ergonomique unique qui réduit le stress et la fatigue. La conception de la poignée ventilée réduit le transfert de chaleur d'une casserole à l'autre, maximisant le confort de l'opérateur. TriVent™ Silicone Handles are rated at 450°F (232°C) for stovetop or oven use. 11 gauge impact-resistant energy-efficient 3004 aluminum-. SteelCoat x3™ revêtement antiadhésif haut de gamme - nettoyage facile, réduit le besoin d'huile de cuisson. Chaleur est réparti uniformément le long de la base et des flancs. Jantes double épaisseur restent ronds pour une couverture de mieux s’adapter. Double épaisseur fond aide resist bosselures. Jantes tournant pour un nettoyage facile. Fabriqué en U.S.A. NSF Certified. 11-5/16" de diamètre. Capacité de 8-1/2 quart. Vendu en quantité par paquet de 6. Au prix de chacun.
Poids &Dimensions
- Profondeur 5-3/4 po (14,61 cm)
- Diamètre 11-5/16 po (28,73 cm)
Détails du produit
- Quantité par paquet 6
- Marque Vollrath Vollrath
- Matériau Aluminium
- Numéro de référence du fabricant 69308
- Capacité 8-1/2 qt
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Vollrath® 14 » Hommage Stir-Fry
Article nº : B208152
Pas encore évalué
315,95 $
Poêle à sauce Vollrath® avec poignée noire, aluminium, capacité Qt. 8-1/2 », paquet de 6, qté par paquet : 6
165,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires