Souvent achetés ensemble
Prix : 2 919,00 $
Les clients ont également été consultés
✓ Capacité de poids élevée pour gérer la plupart des projets et des tâches
✓ Tiroirs et armoires inclus
Cet établi robuste dispose d’un tiroir et d’une armoire à verrouillage indépendant qui sécurisent les fournitures et les outils. Ce piédestal de tiroir entièrement soudé a des poignées de tiroir en aluminium pleine largeur et des rouleaux de tiroir en nylon pour une ouverture en douceur. Sécurisez les fournitures et les outils avec cet établi robuste avec tiroir et armoire à verrouillage indépendant. Les tiroirs mesurent 13"L x 17-3/4"D x 5-1/2"H et ont une capacité de poids de 66 lb par tiroir. L’armoire dispose d’une porte verrouillante et d’une étagère réglable. Les piédestals mesurent 15-3/4"W x 20"D x 32"H et peuvent être disposés en fonction de vos besoins. Il a une finition enduit de poudre grise durable. L’établi comprend un dessus de bloc de boucherie en érable de 1-3/4 " d’épaisseur. Il est facile à assembler.
Poids &Dimensions
- Largeur 72 in (182,88 cm)
- Profondeur 30 in (76,2 cm)
- Hauteur 32 in (81,28 cm)
- Poids 315 lbs (143,18 kg)
- Hauteur nominale 32 in (81,28 cm)
- Capacité de poids 4000 lbs (1 818,18 kg)
Détails du produit
- Type de jambe Fixe
- Nombre de tiroirs 8
- Assemblage requis Oui
- Type d’arête Carré
- Nombre de tablettes 2
- Mobile ou stationnaire Immobile
- Type de construction À assembler
- Type Atelier de stockage
- Top Matériel Bloc de Boucher d’érable
- Marque Global Industrial
- Style de jambe Pied piédestal
- Matériau Acier
- Style 8 tiroirs, 2 armoires
- Numéro de référence du fabricant 239160
- Couleur Gris
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Global Industrial™ Steel Uprights, Gris, 2/Pack
Article nº : 606940GY
Pas encore évalué
80,95 $
Global Industrial Workbench LED Stack Light
Article nº : 493758
Pas encore évalué
219,95 $
Global Industrial™ Gants plats enduits de nitrile, blanc/gris, grands, 1 paires, qté par paquet : 12
Article nº : 708346L
Pas encore évalué
40,68 $
Global Industrial™ Modular Drawer Cabinet, 8 Tiroirs, w/Lock, 36"Wx24"Dx57"H, Noir
Article nº : 298470BK
Pas encore évalué
3 749,00 $
Global Industrial™ Établi avec Maple Square Edge Top, 8 tiroirs &2 armoires, 72"Wx30"D, Gris
2919,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires