Prix : 469,95 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Ce pochoir de jeu de 3 pièces et 4 carrés pose rapidement le jeu de 4 carrés pour les plus jeunes enfants et les petits espaces. Le pochoir est la moitié de la taille du pochoir officiel de 4 carrés. Les nombres mesurent 36"es h x 24"es de large. La taille globale est un carré de 96 » avec 2 » de large frontières. 1/8 » Made in usa. Les dimensions de l’image pochoir sont de 96"W x 96"H.
Poids &Dimensions
- Largeur 108 in (274,32 cm)
- Hauteur 108 in (274,32 cm)
- Épaisseur 1/8 en
Détails du produit
- Type PolyTough (PolyTough)
- Quantité par paquet 1
- Marque Newstripe
- Description Pochoir à quatre jeux carrés
- Matériau Plastique
- Numéro de référence du fabricant 10001726
- Couleur Blanc
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Newstripe 8' Four Square Game Stencil, 1/8 » Thick, PolyTough, Plastic, White
469,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit