Prix : 26,95 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Les contenants d’objets tranchants de 8 gallons permettent d’éliminer en toute sécurité les aiguilles et les seringues. Le couvercle transparent rabattable et le couvercle du rotor permettent une élimination et une visualisation faciles des objets tranchants. La charnière du couvercle a été renforcée pour répondre aux normes actuelles de la FDA.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Conçu pour une utilisation polyvalente.
- Le couvercle rotatif maximise le volume de conteneur utilisable pour les objets tranchants plus grands
- Résistant aux chocs et aux perforations
- Serrures pour l’élimination finale
- Approuvé par la FDA 510K
- Made in USA
- Compatible avec les références Covidien 8980, 8980MW, 8980S
Poids &Dimensions
- Hauteur 11 in (27,94 cm)
- Poids 3,2 lbs (1,45 kg)
- Profondeur 15-1/2 po (39,37 cm)
- Largeur 17-3/4 po (45,09 cm)
Détails du produit
- Description Conteneur pour objets tranchants
- Capacité 8 gal (30,28 l)
- Quantité par paquet 1
- Marque Produits Oakridge
- Matériau Impact élevé en polypropylène
- Numéro de référence du fabricant 0380-150R
- Couvercle Rotor/Split
- Couleur Effacer
Conformité et certifications
- Certifications Approuvé par la FDA 510K
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Oakridge Products 8 Gallon Sharps Conteneur w / Split Rotor Lid, Rouge
26,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit