Prix : 3 055,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Champ contrôle la puissance 8 Venter 740 000 BTU SWG-8
Brevetée SWG Venter est ETL et cETL indiqués pour tous les gaz de pétrole liquéfié, gaz naturel ou appareils de chauffage au mazout. Combine le moteur, ventilateur et hotte dans un complet, facile à installer l’appareil. Le Sgt se monte à l’extérieur de l’édifice et tire les gaz de combustion de l’appareil traversant le mur extérieur utilisant 100 % pression négative. Made in USA.
Avantages :
Quand l’utiliser :
Brevetée SWG Venter est ETL et cETL indiqués pour tous les gaz de pétrole liquéfié, gaz naturel ou appareils de chauffage au mazout. Combine le moteur, ventilateur et hotte dans un complet, facile à installer l’appareil. Le Sgt se monte à l’extérieur de l’édifice et tire les gaz de combustion de l’appareil traversant le mur extérieur utilisant 100 % pression négative. Made in USA.
Avantages :
- 100 % une pression négative dans le tuyau d’évacuation pour une sécurité maximale.
- Tuyau galvanisé standard peut être utilisé au lieu de cher inox.
- Pas besoin de sceller les joints de tuyaux d’évent, économisant temps et argent.
- Significativement plus évacuer les longueurs à pression positive, diriger des systèmes de ventilation.
- Recommandé par les principaux fabricants d’appareil de chauffage.
- Made in USA
Quand l’utiliser :
- Avec les fours à gaz ou au mazout, chaudières et chauffe-eau.
- Nouvelle construction.
- Convertir des électriques, à gaz ou au mazout.
- Pour éviter le regarnissage d’une cheminée.
- Installation d’un appareil de chauffage additionnel.
- Lorsque la décharge conjointement avec chauffe-eau ou appareil supplémentaire, peut être utilisé comme une seule unité de gaz/pétrole combo.
- Made in USA
Poids &Dimensions
- Largeur 18 in (45,72 cm)
- Diamètre 8 in (20,32 cm)
- Taille de pipe 8 in (20,32 cm)
- Longueur 25 in (63,5 cm)
- Hauteur 14 in (35,56 cm)
- Poids 32 lbs (14,55 kg)
Détails du produit
- Tension 115 V
- Ampérage 4,37 A
- Puissance en watts 478 W
- TR/MIN 3100 rpm
- Comprend Protection thermique
- Watts 478 W
- Marque Contrôles de champs
- Matériau Acier galvanisé
- hertz 60 Hz
- Numéro de référence du fabricant SWG-8
- BTU 740000
Garantie
- Garantie 1 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Champ contrôle 8" Power Venter 740 000 BTU SWG-8
3055,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit