4,13 $ ch.
Prix: 198,24 $ / Pkg de 48
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Cambro MDSM8487 - 8 Oz tasse de café, de la canneberge
Cette tasse de canneberges dispose d’un look contemporain et haute performance. Sécurité inégalée à un prix abordable. Le cœur du système est un haute densité pellet-réchaud en plastique, thermique pouvant être chauffé dans une base radiateur ou un four conventionnel. Chaleur tient à sa base pour garder chaud les aliments à une température sécuritaire ci-dessus 149° F (65° C) pendant plus de 1 heure. Séjours 20° F (6,7 ° C) plus frais sur le bord que des pastilles de métal pour protéger le personnel et les patients contre les brûlures.
Cette tasse de canneberges dispose d’un look contemporain et haute performance. Sécurité inégalée à un prix abordable. Le cœur du système est un haute densité pellet-réchaud en plastique, thermique pouvant être chauffé dans une base radiateur ou un four conventionnel. Chaleur tient à sa base pour garder chaud les aliments à une température sécuritaire ci-dessus 149° F (65° C) pendant plus de 1 heure. Séjours 20° F (6,7 ° C) plus frais sur le bord que des pastilles de métal pour protéger le personnel et les patients contre les brûlures.
Poids &Dimensions
- Hauteur 4 in (10,16 cm)
- Diamètre 4-1/2 po (11,43 cm)
Détails du produit
- Type Tasse à café
- Quantité par paquet 48
- Marque Cambro
- Matériau Plastique haute densité
- Numéro de référence du fabricant MDSM8487
- Capacité 8 oz
- Forme Rond
- Couleur Rouge
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
cambro MDSM8487 - 8 Oz tasse de café, de la canneberge, qté par paquet : 48
4,13 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit