Prix : 99,95 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
La nouvelle innovation de la lumière descendante de LED maintient l’évidement traditionnel peut regarder installé dans J-box et fournit une solution pour l’application rapide de montage de chasse d’eau pour des applications résidentielles et commerciales aux endroits voulus. En outre, il est l’emplacement humide évalué et est solution rentable. Il fournit une source AC de 120 volts à 277 Volts. La fonction entièrement dimmable de 0 volts à 10 Volts peut également être commandée séparément. Cette approche modulaire se traduit par un luminaire encapsulé qui unit les performances, les coûts et les avantages de sécurité pour rendre le plafond encore plus plat.
Poids &Dimensions
- Nombre d’ampoules LED 1 lb (.45 kg)
- Largeur 8 in (20,32 cm)
- Longueur 8 in (20,32 cm)
- Hauteur 0,45 po (1,14 cm)
Détails du produit
- Tension 120 V
- Durée de vie moyenne 35000 hr
- Emplacement de montage Montage encastré
- Lampe incluse Oui
- Puissance en watts 30 W
- Type Luminaire LED
- Quantité par paquet 1
- Marque Amax éclairage
- Matériau Métal, plastique
- Type de base Puce à bord
- CRI 90+
- Lumens 1800
- Numéro de référence du fabricant LED-RF8D-WT
- Température de couleur 3000 K
- Forme Rond
- Couleur Blanc
Garantie
- Garantie 5 ans
Conformité et certifications
- Certifications ETL, Energy Star, Titre 24 Conforme
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Éclairage Amax 8 » Round Cranium LED Flush Mount Light 30W, 120V à 277V, 3000K, Blanc
99,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit