15,25 $ ch.
Prix: 274,50 $ / Pkg de 18
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Faites de la lame en acier inoxydable et les poignées en plastique pour la longévité de longue durée. Idéal pour un usage quotidien léger à la maison, l’école ou au bureau. Usage droitier convenant à gauche ou à droite. Le type est Ligne droite. La quantité de colis est 6. La finition de couleur est Bleu. La taille est 10-1/4" L x 3-3/4" W x 3" H. Garantie limitée de 10 ans.
Poids &Dimensions
- Largeur 3-3/4 po (9,53 cm)
- Longueur 8 in (20,32 cm)
- Hauteur 3 in (7,62 cm)
Détails du produit
- Matériel de poignée Plastique
- Poignée Ligne droite
- Description Tous les ciseaux fins
- Main Gauche ou droite
- Quantité par paquet 6
- Marque Westcott
- Type de pointe Pointé
- Matériau Lame en acier inoxydable
- Style Accueil & ciseaux de bureau
- Numéro de référence du fabricant 41218
- Poignée antimicrobiens Non
- Couleur Bleu
Garantie
- Garantie 10 ans
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
216,00 $
Roulement à billes Compass, qté par paquet : 84
Article nº : B542852
Pas encore évalué
165,48 $
8" L directement préféré® Line ciseaux en acier inoxydable, qté par paquet : 18
15,25 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires