Prix : 385,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
80-coupe du percolateur café en acier inoxydable, SSU80
Cette urne 80-coupe dispose d’une finition en acier inoxydable. Cet appareil dispose d’une lunette de niveau d’eau, le robinet de sécurité qui renvoie à position « Off ». Minutes de 45 à Berw 80 tasses. Avec sa capacité de grande tasse, cet appareil est idéal pour restaurant, cafétérias ou salles de pause. Répertorié UL.
Cette urne 80-coupe dispose d’une finition en acier inoxydable. Cet appareil dispose d’une lunette de niveau d’eau, le robinet de sécurité qui renvoie à position « Off ». Minutes de 45 à Berw 80 tasses. Avec sa capacité de grande tasse, cet appareil est idéal pour restaurant, cafétérias ou salles de pause. Répertorié UL.
Poids &Dimensions
- Largeur 14 in (35,56 cm)
- Hauteur 21 in (53,34 cm)
- Poids 13 lbs (5,91 kg)
- Longueur 11 in (27,94 cm)
Détails du produit
- Watts 1350 W
- Marque Concepts de café classiques
- Tension 120 V
- Description Minutes de 45 à Berw 80 tasses
- hertz 60 Hz
- Numéro de référence du fabricant SSU80
- Capacité de la tasse 80 tasses
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Roni
Date de : Avril 23, 2019
-
Reviewer : Deborah Millikan
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Aime le percolateur. Regarda longtemps pour un avec toutes ces caractéristiques. En prime, c’est que c’est lourd, pas léger.
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Concepts de café classique SSU80-percolateur, 80-Cup, acier inoxydable, 120V
385,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit