Souvent achetés ensemble
Prix : 639,00 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Le 80-Pound Professional Spreader a une grande conception trémie de 2 pièces, cadre robuste en acier enduit de poudre pour le soutien complet de la trémie, T-poignée avec poignées en caoutchouc, contrôle solide de porte de liaison, porte de glissière réglable, tarière à pointes pour agiter le matériel et déchirer à travers les touffes, le système de déflecteur avant et latéral pour le contrôle directionnel du motif de propagation, les engrenages métalliques fermés et les pneus pneumatiques larges de 12 pouces de large pour une utilisation intensive. La couverture neige/pluie et la grille de sel sont également incluses. Recommandé pour une utilisation avec du sel de roche et fond de glace. Conçu pour fournir toutes les fonctionnalités et fonctionnalités nécessaires pour des performances fiables et efficaces. L’appareil est livré avec une garantie limitée à vie sur la trémie et 1 ans de garantie limitée sur les pièces.
Poids &Dimensions
- Largeur 24 in (60,96 cm)
- Hauteur 36 in (91,44 cm)
- Poids 38,5 lbs (17,5 kg)
- Profondeur 24 in (60,96 cm)
- Diamètre de la roue 12 in (30,48 cm)
- Largeur d’étalement 16 à 20 ft
- Capacité de poids 80 lbs (36,36 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- Contrôle de porte Diapositive
- Capacité 0,8 pi³ (0,02 pi³.m)
- Diffusion de matériel Sel gemme, fonte des glaces
- Marque Chapin
- Matériau Poly Hopper/Steel Frame
- Numéro de référence du fabricant 82088B
- Couleur Bleu
- Type de roue Pneumatique
- Type d’épandeur Broadcast
Garantie
- Garantie 1 ans
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Économisez 70,00 $ avec ce produit comparable
Global Industrial® Universal Spreader, capacité de 100 Lb
Article nº : 640788
Expédition en un jour ouvrable
569,00 $
comparer les élémentsChapin 80 Lb. Contractor Rock Salt - Ice Melt Spreader
639,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires