Prix : 52,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Caractéristiques :
- M5, M6, M8
- C1 C2, C3,
- 1/8 pouce, pouce 3/16
- 2 x 2 x 2 mm
- S0, S1, S2, S3
- 1, 2, 3, 4, 5
- 0 #, 1 #, #2
- Pilote de l’écrou à oreilles
- 6, 8, 10
- PZ0, PZ1, PZ2
- 4, 6, 8, 10, 12
- T-5, T-6, T-7, T-8, T-10, T-15, T-20, T-25, T-27, T-30, T-40
- 2mm, 2,5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, pouces 5/64, 3/32 pouces, pouces 7/64, 1/8 pouce, pouce 9/64, pouces 5/32
- Support de magnétique bits 1 pc 1/4 pouces x 60 mm
- Prise titulaire de bits 1 pc
- Adaptateur pc 1
- Tournevis à cliquet 1 pc
Détails du produit
- Quantité par paquet 62 pc
- Marque Eclipse
- Description Jeu de Bit de sécurité
- Numéro de référence du fabricant 800-081
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Oley
Date de : Avril 23, 2019
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Stanley 89-870 FatMax® 8-1/16" pince à Long bec
Article nº : B983233
Pas encore évalué
24,95 $
Eclipse 800-081-62 Pc sécurité Bit défini
52,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires