Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Fiable 8000 Series Direct Feed Bijoux Nettoyeur vapeur

Fiable 8000 Series Direct Feed Bijoux Nettoyeur vapeur

Article nº : WBC0049442

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 3 235,00 $

Quantité

Le nettoyeur vapeur automatique 8000CJ fait partie d’une nouvelle génération de nettoyeurs vapeur de bijoux hautement flexibles, professionnels et fabriqués en Italie. Sa raison d’être, c’est sa capacité à passer d’une alimentation en eau directe externe à une alimentation en eau externe avec un réservoir de chaudière de 4,5 L. Cela se fait en tournant un levier à l’intérieur de l’appareil. Tout ce que vous attendez d’un nettoyeur vapeur fiable est inclus; Contrôle de pression Ranco, interrupteur de contacteur robuste, soupape de purge et buse de vapeur réglable avec contrôleur de pédale.

Poids &Dimensions

  • Largeur 11 dans
  • Profondeur 11 dans
  • Hauteur 23 dans
  • Poids 26 lbs
  • Longueur 11-1/2 en
  • Longueur du cordon 7
  • Largeur de nettoyage 0,5 po

Détails du produit

  • Tension 120 V
  • Description Nettoyeur vapeur de bijoux Direct Feed
  • Capacité 5 qt
  • Ampérage 10 A
  • Type Nettoyeur vapeur de bijoux Direct Feed
  • Puissance de pression 60 LB/PO2
  • Quantité par paquet 1
  • Marque Fiable
  • Matériau Acier inoxydable
  • Température 221F
  • Numéro de référence du fabricant 8000CJ
  • Couleur Argent
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Fiable 8000 Series Direct Feed Bijoux Nettoyeur vapeur

Fiable 8000 Series Direct Feed Bijoux Nettoyeur vapeur

Article nº : WBC0049442

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant